Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0006135 Herst.-Nr.: ZB4BVM1 EAN/GTIN: 3389110892482 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeraten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusatzlich ist es durch den modularen Aufbau der Gerate moglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch fur 30mm Einbauma?. Diese Lampenfassung in der Farbe wei? ist eine universelle LED, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benotigt eine Versorgungsspannung von 230V AC. Das universell einsetzbare, wei?e LED-Modul sorgt damit fur eine einfachere Auswahl im Bestellprozess sowie fur ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet fur den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, fassung, telemecanique fassung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,88* | € 16,34* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,94* | € 16,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,43* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|