Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-15291743 Herst.-Nr.: ZB4BVM1 EAN/GTIN: 3389110892482 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock m.LED-Mod,ws 240 V ZB4BVM1 Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Diese Lampenfassung in der Farbe weiß ist eine universelle LED, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benötigt eine Versorgungsspannung von 230V AC. Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | nein | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 230..240 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 230..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, fassung, telemecanique fassung, Lampenelement, Lampenfassungselement, Fassungselement, Fassungsblock |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,88* | € 16,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,94* | € 16,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,43* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|