Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Temperatur- und Feuchtemessung / elektrostatische Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Erdung
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Sensor
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Anwendung
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Anwendung 2
PCE Instruments Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SFS 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SFS 10
EAN/GTIN:
     4250348728418
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gaussmeter
Magnetfeld-Messgerät
Das Ultraschallprüfgerät kann Materialstärken bis 300 mm messen. Damit von den verschiedensten homogenen Werkstoffen die Materialstärke gemessen werden kann, besteht die Möglichkeit die entsprechende Schallgeschwindigkeit im Ultraschallprüfgerät zu hinterlegen. Für Werkstoffe wie zum Beispiel Stahl, Aluminium, Zink, Silber und Gold sind die passenden Schallgeschwindigkeiten in der Gerätebibliothek bereits hinterlegt. Somit kann das Ultraschallprüfgerät universell eingesetzt werden.

Technische Daten

Elektromagnetisches Feld
Messbereich: ±60 kV DC
Auflösung:
±20 kV DC: 0,01 kV DC
-60 ... -20 kV DC /
+20 ... +60 kV DC: 0,1 kV DC
Genauigkeit: ±5 % v. Mw.

Temperatur
Messbereich: -40 ... 123,8 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±1,5 °C

Feuchtigkeit
Messbereich: 0 ... 100 % r. F.
Auflösung: 0,1 % r. F.
Genauigkeit: ±4,5 % r. F.

Weitere Spezifikationen
Reaktionszeit: <100 ms
Akustischer Alarm:
beim Einschalten des Messgerätes, 5 Sekunden vor der automatischen Abschaltung,
bei Messbereichs überschreitung
Automatische Abschaltung: nach 5 Minuten
Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie
Betriebszeit: >20 Stunden
Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C, 0 ... 60 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 123 x 70,4 x 21,5 mm
Gewicht: 147 g

Lieferumfang
1 x Magnetfeldmessgerät PCE-SFS 10
1 x Erdungskabel
1 x Transporttasche
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 0,1m, erdungskabel, Strahlungsmessgeräte, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 832,78*
€ 949,16*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 859,19*
€ 949,17*
Lager 413
Frei Haus
ab € 964,95*
€ 1.039,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.202,47*
€ 1.268,77*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,35*
€ 1.236,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,84*
€ 1.200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,37*
€ 1.173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,95*
€ 1.148,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 279,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 114,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.610,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.