Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 Display
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 Grafik
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 Anschlüsse
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 Sensor
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000 Sensor 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 2000
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 2000
EAN/GTIN:
     4250348717528
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000
Das Rauheitsmessgerät PCE-RT 2000 wird zur genauen Messung der Oberflächenrauhigkeit eingesetzt. Das Rauheitsmessgerät kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden. Über den Piezotastkopf wird die Rauheit mit dem Rauheitsmessgerät exakt erfasst. Das Rauheitsmessgerät misst in den Bereichen Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc und ist damit in der Qualitätssicherung ein universell einsetzbares Rauheitsmessgerät. Das Rauheitsmessgerät wird zur Messung einfach auf die Oberfläche aufgesetzt. Beim Messvorgang wird ein Tastkopf über die Oberfläche gezogen und das Rauheitsmessgerät zeigt den Messwert auf dem großen, OLED Display an. Neben der numerischen Messwertanzeige kann das Messprofil grafisch visualisiert werden. Das Rauheitsmessgerät PCE-RT 2000 wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Das Ladegerät vom Rauheitsmessgerät ist im Lieferumfang enthalten. Das Rauheitsmessgerät verfügt zur Akkuschonung über eine automatische Abschaltfunktion. Das Rauheitsmessgerät PCE-RT 2000 verfügt über eine Micro USB Buchse. Über diesen Anschluss kann das Messgerät geladen werden. Weiterhin können die Messdaten vom Rauhigkeitsmessgerät an die Software übermittelt werden. So ist es möglich eine komplette Dokumentation der Messung zu erstellen.
Rz = gemittelte RautiefeDie gemittelte Rautiefe Rz ist das arithmetische Mittel aus den größten Einzelrautiefen mehrerer aneinandergrenzenden Einzelmessstrecken.
Ra = arithmetischer MittenrauwertRa ist der allgemein anerkannte und international angewendete Rauheitsparameter. Er ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Werte der Profilabweichungen innerhalb der Bezugsstrecke. Der gemessene Zahlenwert Ra ist immer kleiner als der auf dem gleichen Rauheitsprofil ermittelte Rz-Wert.
Rt = maximale RautiefeDie maximale Rautiefe Rt ist der Abstand zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Messstrecke.
Rq = Quadratischer MittenrauwertRq ist der quadratische Mittelwert aller Ordinatenwerte innerhalb der Einzelmessstrecke l. Rq entspricht der Bezeichnung RMS (Root Mean Square).

- OLED Display
- misst Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
- numerische und grafische Messwertanzeige
- Micro USB Schnittstelle
- 3 verschiedene Grenzwellenlängen
- PC Software
- Statistische Funktionen
- Akkubetrieb

Technische Daten

Messparameter: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc
Messbereiche:
Ra, Rq, Rc: 0,005 µm ... 16 µm
Rz, Rt, Rp, Rv: 0,02 µm ... 200 µm
Rsm: 5 µm ... 1000 µm
Rsk: -1 ... 1
Radius Tasterspitze: 5 µm
Material Tasterspitze: Diamant, 90 ° abgewinkelt
Max. empfohlene Kraft bei statischer Messung: 4 mN (0,4 gf)
Messprinzip: induktiv
Radius längsgerichtete Führungsleiste: 45 mm
Maximale Fahrstrecke: 15 mm
Grenzwellenlänge (Cut off):
0,135 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,25 mm
0,5 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,8 mm
1 mm/s bei Grenzwellenlänge: 2,5 mm
Rückfahrgeschwindigkeit: 1 mm/s
Messgenauigkeit: <±10 %
Wiederholgenauigkeit: <6 %
Display: OLED
Einheiten: µm / µinch (umschaltbar)
Schnittstelle: Micro-USB
Stromversorgung wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku

Lieferumfang
1 x Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 2000
1 x Mikrotaster
1 x Schutzkappe für Taster
1 x Festspannvorrichtung
1 x Software
1 x Kalibrierplatte
1 x Rauheitsstandard
1 x USB-Kabel
1 x Ladeadapter
1 x Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCEOberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.679,00*
€ 1.766,24*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.683,26*
€ 1.766,26*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,26*
€ 2.101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,31*
€ 2.087,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,77*
€ 2.039,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.690,35*
€ 2.011,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,26*
€ 2.003,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.263,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.117,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2300
ab € 2.044,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 11
ab € 1.219,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.334,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.