Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 Display
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 Sensor
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 Anwendung
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 Anwendung 2
PCE Instruments Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RT 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RT 10
EAN/GTIN:
     4250348713933
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10

Das Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10 ist klein, leicht und einfach zu bedienen. Mit dem integrierten Diamant-Sensor misst das Rauhigkeitsmessgerät die mittlere Rauheit Ra, sowie die gemittelte Rautiefe Rz. Dazu wird das Rauhigkeitsmessgerät auf der zu messenden Fläche platziert und der integrierte Diamantsensor fährt gleichmäßig darüber, um die Oberfläche abzutasten. Die Messwerte werden anhand der Verschiebung des Sensors während der Messung bestimmt, welche über Induktion gemessen wird.

Artikeldetails:


MessbereichRa: 0,05 ... 10 µm / 1 ... 200 µinch
Rz: 0,02 ... 100 µm / 0,78 ... 40 µinch
Messgenauigkeit
Allgemein: ± 15 %
Reproduzierbarkeit: ± 10 %
Auflösung:
Messbereich < 10 µm: 0,001 µm
Messbereich < 100 µm: 0,01 µm
Messbereich = 100 µm: 0,1 µm
Sensor: Messart Induktionsprinzip
Sensorradius: 10 µm
Sensormaterial: Diamant
Messkraft der Sonde 16 mN (1,6 gf): 28 mm
Sondenwinkel: 90 °
Vertikater Radius vom Führungskopf: 48 mm
Messgeschwindigkeit:
Sampling-Länge = 0,25: Vt = 0,135 mm/s
Sampling-Länge = 0,8: Vt = 0,5 mm/s
Sampling-Länge = 2,5: Vt = 1 mm/s
Returning: 1 mm/s
Allgemeine technische Daten
Maximaler Hub: 2,5 mm / 0,5 inch
Grenzfrequenzlänge: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm optisch
Einheiten: Ra, Rz
Display: 4-stelliges LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Umgebungstemperatur: 0 ... +50 °C
Luftfeuchtigkeit: < 80 %
Abmessungen: 140 x 52 x 48 mm
Gewicht: 280 g


Lieferumfang
1 x Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10
1 x Kalibrierplatte
1 x Schraubendreher
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Rauhigkeitsmesser, Rauheitsmessgeräte, Rauheitsmesser, Rauhigkeitsmessgeräte, Ra, Rz, PCEOberflächenprüfer, Oberflächen, Oberflächenprüfgerät, Oberflächenmessgerät, Oberflächenmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.151,76*
€ 1.234,43*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.159,13*
€ 1.234,45*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,45*
€ 1.469,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,27*
€ 1.453,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,13*
€ 1.417,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,21*
€ 1.393,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,13*
€ 1.379,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PGM 100
ab € 1.262,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SGM 60
ab € 1.118,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2300
ab € 2.040,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-XXM 30
ab € 312,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 1200
ab € 1.336,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RT 2200
ab € 1.904,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.