Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10 Einheiten wählbar / MIN, MAX lange Batterielaufzeit LC-Display Temperatur- und Feuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10 Sensor
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10 Anwendung
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10 Anwendung 2
PCE Instrumetns Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PTH 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PTH 10
EAN/GTIN:
     4250348723314
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Das Feuchtigkeitsmessgerät ist ein Messgerät zur orientierenden Messung der Temperatur und relativen Feuchtigkeit. Mit einem Temperaturmessbereich von -10 ... 50 °C und einem Feuchtigkeitsmessbereich von 20 … 90 % r. F. deckt das Feuchtigkeitsmessgerät einen großen Aufgabenbereich ab. So wird das Feuchtigkeitsmessgerät zum Beispiel zur Überwachung der klimatischen Bedingungen an Arbeitsplatzen, in Kühlhäusern oder auch in der Umwelt eingesetzt.

Technische Daten


Messbereich Temperatur: -10 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: ±1,0 °C

Messbereich Feuchtigkeit: 20 ... 90 % r. F.
Auflösung: 1 %
Messgenauigkeit: ±15 %

Einheiten: °C, °F
Funktionen: normaler Messmodus, MIN / MAX
Messrate: einen Wert alle zehn Sekunden
Display: LC-Display
Spannungsversorgung: 1,5 V, LR44 Batterie
Stromaufnahme: <10 µA
Betriebsbedingungen: -10 ... 50 °C, <90 % r. F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... 60 °C, <90 % r. F. nicht kondensierend
Abmessungen: 138 x 27 x 19 mm
Gewicht: 40 g

Lieferumfang


1 x Feuchtigkeitsmessgerät PCE-PTH 10
1 x 1,5 V LR44 Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, pce instruments feuchtigkeitsmessgerät, hygrometer, Luftqualitätsmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermometer, Umweltmessgerät, Digitalthermometer, Feuchtemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,07*
€ 32,60*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 32,60*
Lager 413
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,46*
€ 6,90*
ab € 26,65*
€ 35,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 437,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 558,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 340,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 895,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 198,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 290,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 189,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.