Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer PCE-PTH 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167555/full/pce-instruments-thermo-hygrometer-pce-pth-10-5961307-1672054.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167555/full/pce-instruments-thermo-hygrometer-pce-pth-10-5961307-1672054.jpg
Thermo-Hygrometer PCE-PTH 10
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PTH 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PTH 10
EAN/GTIN:
     4250348723314
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Thermo-Hygrometer PCE-PTH 10

Thermo-Hygrometer mit einem Messbereich von -10 ... 50 °C / Einheiten wählbar / MIN, MAX /
lange Batterielaufzeit / LC-Display / kleine und kompakte Bauweise

Das Thermo-Hygrometer ist ein Messgerät zur orientierenden Messung der Temperatur und relativen Feuchtigkeit. Mit einem Temperaturmessbereich von -10 ... 50 °C und einem Feuchtigkeitsmessbereich von 20 … 90 % r. F. deckt das Thermo-Hygrometer einen großen Aufgabenbereich ab. So wird das Thermo-Hygrometer zum Beispiel zur Überwachung der klimatischen Bedingungen an Arbeitsplatzen, in Kühlhäusern oder auch in der Umwelt eingesetzt.

Messbereich Temperatur -10 ... 50 °C
Auflösung 0,1 °C
Messgenauigkeit ±1,0 °C

Messbereich Feuchtigkeit 20 ... 90 % r. F.
Auflösung 1 %
Messgenauigkeit ±15 %

Einheiten °C, °F
Funktionen normaler Messmodus, MIN / MAX
Messrate einen Wert alle zehn Sekunden
Display LC-Display
Spannungsversorgung 1,5 V, LR44 Batterie
Stromaufnahme <10 µA
Betriebsbedingungen -10 ... 50 °C, <90 % r. F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10 ... 60 °C, <90 % r. F. nicht kondensierend
Abmessungen 138 x 27 x 19 mm
Gewicht 40 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,93*
€ 32,50*
Lager 3EH3T
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,51*
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 35,36*
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 35,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MMK 1
ab € 437,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SMM 1
ab € 263,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 562,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313 S
ab € 341,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WM1
ab € 898,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THT 10
ab € 197,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-313A
ab € 288,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.