Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät PCE-PHM 14 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14 Display
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14 Anschluss
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14 Anschluss Rückseite
PCE Instruments pH-Messgerät PCE-PHM 14 Anschluss Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PHM 14
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHM 14
EAN/GTIN:
     4250348717375
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Wasseranalysegerät PCE-PHM 14
Das Wasseranalysegerät PCE-PHM 14 wurde zur dauerhaften und einfachen Überwachung des pH Wertes entwickelt. Dieser pH Monitor kann mit einfachen Mitteln an einer Wand montiert werden. Über den BNC Anschluss auf der Unterseite von dem PCE-PHM 14 pH Meter können verschiedene pH Elektroden angeschlossen werden. Weiterhin ist auf der Unterseite die Netzteilbuchse zu finden, welche das pH Meter mit Spannung versorgt. Das pH Meter verfügt über ein beleuchtetes LC Display, welches auch aus der Ferne gut lesbar ist. Das pH Meter PCE-PHM 14 ist mit einer automatischen Kalibrierfunktion bei pH 4, 7 und 10 ausgestattet. Dies bedeutet, dass das Messgerät automatisch die Pufferlösung erkennt und sich so kalibriert.

- kompaktes Gerät zur Wandmontage
- großes Display mit Beleuchtung
- interne Kalibrierfunktion
- für pH Elektroden mit BNC Anschluss
- ideal zur Dauerüberwachung
- Netzbetrieb
- inkl. pH Elektrode

Anwendungsbereiche vom PCE-PHM 14

- Aquaristik
- Getränkeindustrie
- Fischzucht
- Lebensmittelverarbeitung
- Pflanzenzucht
- Schwimmbäder
- in der Ausbildung an Schulen und Universitäten
Technische Daten

Messbereich: 0 ... 14 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit (bei 23 °C ± 5°C/ nach Kalibrierung)
0,07 pH bei 5 ... 9 pH
0,1 pH bei 4 .. 10 pH
0,2 pH bei 1 ... 3,9 pH & 10,1 ... 13 pH
Eingangs Impedanz: 1012 Ohm
Abtastrate: ca. 1 Sekunde
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C; < 80 % r.F.
Kalibrierung: Intern auf pH7; pH 4 & pH 10
Spannungsversorgung: Extern 9 V
Stromaufnahme: ca. 11 mA
Abmessungen: 89 x 57 x 31 mm
Gewicht: ca. 117 g
Anschluss pH Elektrode: BNC


Lieferumfang
1 x Wasseranalysegerät PCE-PHM 14
1 x pH Elektrode
2 x Klebepads
1 x 9 V Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 79,16*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 171,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,94*
€ 196,70*
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 211,71*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 333,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 49,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 171,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 131,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
ab € 60,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 333,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 371,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 295,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 390,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 66,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 22
ab € 87,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 328,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228LIQ
ab € 344,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.