Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PH 28L von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L Display
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L Sensor
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L Probe
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L Anwendung
PCE Instruments pH-Meter PCE-PH 28L Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH 28L
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 28L
EAN/GTIN:
     4250348718495
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Digital pH-Tester PCE-PH 28L
Der digitale pH-Tester PCE-PH 28L ist mit einer flachen Elektrodenmembran ausgestattet. Die pH Elektrode vom Digital pH-Tester ist in einem Schaft verbaut. So kann man mit dem pH-Tester Proben von viskosen Medien in Reagenzgläsern messen. Diese Eigenschaft ermöglicht es, dass mit dem Digital pH-Tester sehr geringe Mengen an Flüssigkeiten zur Bestimmung des pH Wertes genutzt werden können. Der pH Tester kann so bei geringen Probemengen in Bechergläsern oder Reagenzgläsern eingesetzt werden. Dadurch ist der pH-Tester nicht nur im Feld sondern auch im Labor bei sehr geringen Probenvolumen nutzbar.

- LC Display
- 1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung
- lange Elektrode aus Kunststoff
- tauschbare pH-Elektrode
- automatische Temperaturkompensation
- für kleine Probenmengen

Technische Daten

Messbereich: - 1 ... 15 pH
Genauigkeit: ± 0,01 pH
Auflösung: 0,01 pH
Kalibrierpunkte: 1, 2 oder 3
Automatische Puffererkennung: Ja
Temperaturmessbereich: 0,0 ... 60 °C, 32 ... 140 °F
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Messgenauigkeit Temperatur: ±1 °C
Kalibrierpunkt: 1

Allgemeine technische Spezifikation zum Digital pH-Tester PCE-PH 28L

Temperaturkompensation: Automatisch 0 ... 60 °C
Betriebsbedingungen: 0 ... 60 °C / max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen: 280 x 40 mm
Gewicht: 100 g


Lieferumfang
1 x pH-Tester PCE-PH 28L
1 x 2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Transportkoffer
3 x Kalibrierpulver
3 x Probengläser
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, ph-tester, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, Sauerstoff Messgerät, Sauerstoffmessgeräte, Sauerstoffprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 217,09*
€ 259,74*
Lager 413
Frei Haus
ab € 218,46*
€ 259,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,90*
€ 265,57*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 442,48*
€ 516,18*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 25
ab € 287,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 49,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 23
ab € 79,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
ab € 60,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 334,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 258,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 372,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 293,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 391,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.