Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Tester PCE-PH22 im Taschenformat von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Tester PCE-PH22
PCE Instruments pH-Tester PCE-PH22
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PH 22
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 22
EAN/GTIN:
     4250348701206
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Tester PCE-PH22 im Taschenfomrat
Der wasserdichte pH-Tester dient der schnellen und genauen Erfassung von pH-Wert und Temperatur. Durch die praktische Doppelanzeige sind beide Werte gleichzeitig am pH-Meter ablesbar. Durch das wasserfeste und robuste Gehäuse (IP 67) ist das pH-Wert-Testgerät auch unter erschwerten Bedingungen einsetzbar. Eine Rekalibrierung garantiert immer optimale Genauigkeit und ist sehr leicht unter Verwendung der optional erhältlichen Kalibrierkits durchführbar (automatische Kalibrierfunktion ohne Kalibrierschrauben - nur über die Tastatur durchzuführen). Bei diesem pH-Tester ist die Elektrode in das Gehäuse integriert, die Messwerte werden automatisch temperaturkompensiert.

Artikeldetails:

Messbereich pH-Wert: 0,00 ... 14,00 pH
Messbereich Temperatur: -5 ... +80 °C
Auslösung: 0,01 pH / 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,02 pH / ±0,8 °C
Kalibrierung: automatisch pr pH 4, 7 oder 10
Temperaturkompensation: automatisch von -5 bis +80 °C
Versorgung: 4 x 1,5 V Batterien AAA (inkl.)
Abmessung: 186 x 40 mm
Gewicht: 130 g
inkl. pH-Meter PCE-PH22, Kalibrierlösung (pH 4 + 7), Batterien und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, labor ph messgerät, pH-Tester, phmeter, pH-Messer, Wasseranalyse, Redox, Redoxpotential, pH Messgerät, PCE, Photometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CP 30
ab € 332,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 15
ab € 49,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 18
ab € 68,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 30
ab € 170,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20S
ab € 127,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 12
ab € 60,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHM 14
ab € 61,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CHT 10
ab € 334,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228
ab € 258,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20
ab € 118,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20M
ab € 372,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH20P
ab € 293,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PHD 1
ab € 391,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PH 17
ab € 65,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-228-R
ab € 326,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.