Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100
PCE Instruments Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 Display
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 Heizelement
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 Anwendung 1
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 Offen
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MA 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MA 100
EAN/GTIN:
     4250348715180
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Mit der Feuchtewaage PCE-MA 100 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage über eine Heizkammer, die mit Halogenleuchten auf bis zu 199 °C aufgeheizt werden kann. In dieser Kammer trocknet die Feuchtewaage das Wägegut und errechnet anschließend aus der Gewichtsdifferenz den Feuchtigkeitsgehalt.

Technische Daten

Wägebereich: 110 g
Ablesbarkeit: 1 mg / 0,001 g / 0,01 %
Heizelement: Halogenleuchte
Temperaturbereich: +40 ... +199 °C
Heizzeit: 1 ... 99 min. einstellbar
Feuchte-Messbereich: 0 ... 100 %
Ablesbarkeit: 0,2 %
Speicher: 15 Trocknungsprogramme
Schnittstelle: RS-232
Anzeige: LCD, 9 Membrantasten
Stromversorgung: 220 V / 50 Hz
Abmessungen: 200 x 180 x 380 mm


Lieferumfang 1x Feuchtewaage PCE-MA 100, 1x Windschutz, 1x Probenschalen, 1x Netzkabel, 1x Probenschalenhalter/-griff, 1x 100 g Gewicht in Kunststoffbox, 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, pce instruments feuchtigkeitsmessgerät, feuchtigkeitsmesser, präzisionswaage 0.001 g, Feuchtebestimmung, Feuchtewaagen, Feuchtebestimmerwaage, Feuchtewaage, Waage, Laborwaagen, Feinwaagen, PCE, Industriewaage, Laborwaage, Pultwaage, Tischwaage, Feuchteanalysatorwaage, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Material, Materialfeuchtemesser, Materialfeuchtemessgerät, Feinwaage, Labormessgerät, Labor, Darrofen, PCE Instruments, Feuchtebestimmungswaage, Waagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.004,85*
€ 1.098,63*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.003,27*
€ 1.098,65*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,65*
€ 1.307,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,78*
€ 1.294,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,62*
€ 1.259,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,08*
€ 1.231,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,27*
€ 1.193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 200
ab € 1.071,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 110
ab € 808,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MA 202
ab € 825,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.