Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 mit Analysesoftware Messbereich bis -80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 USB
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 Anwendung
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 Anwendung 2
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 Software
PCE Instruments Cryo Datenlogger PCE-LTD 100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-LTD 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-LTD 100
EAN/GTIN:
     4250348723215
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
pce instruments temperaturlogger
temperaturlogger
Der Cryo Datenlogger hat einen Messbereich von -80 … +70 °C. Damit ist der Cryo Datenlogger für Messaufgaben bei besonders geringen Temperaturen geeignet. Mit dem integrierten Messwertspeicher für 17280 Messdaten und der Batterie kann der Cryo Datenlogger eigenständig Messungen durchführen und zur späteren Analyse über einen PC ausgeben. Dank seiner kompakten Bauform und seinem Metallgehäuse mit IP67 Schutzklasse lässt sich der Cryo Datenlogger zum Beispiel während des Transports von medizinischen Produkten oder anderen tiefgefrorenen Produkten mit einbinden. Dadurch lässt sich mit dem Cryo Datenlogger die Kühlkette überwachen.

- USB Datenlogger für Trockeneis
- Datenexport direkt als PDF
- Wasserdichtes Gehäuse IP67
- robustes Metallgehäuse
- für Temperaturen zwischen -80 ... +70 °C
- sofort wechselbare Batterie


Technische Daten

Messbereich: -80 ... +70 °C
Messgenauigkeit: ±0,5 °C (-30 … +70 °C), ±1 °C (-80 ... -31 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Speicherkapazität: 17280 Werte
Speicherintervall: 1 s … 24 h
Speicherformate über Software: PDF, TXT, CSV, XLS, JPG, BMP, CIN
Startmodus: Zeitvorgabe
Stoppmodi:
wenn eine USB Verbindung hergestellt worden ist,
sobald der Speicher voll ist, sobald die
eingestellte Anzahl an Speicherpunkten erreicht ist
Betriebsbedingungen: -80 … +70 °C, nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -40 … +70 °C (ohne Batterie)
Batterielaufzeit:
2 Jahre @ 25°C / 15 min Speicherintervall
30 Tage @ -80 ... -70 °C / 15 min Speicherintervall
Stromversorgung: 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie, austauschbar (ER14335)
Schutzklasse: IP67
Abmessungen: Ø 18 mm + 115 mm
Gewicht: ca. 95 g (ohne Batterie)

Lieferumfang
1 x Cyro Datenlogger PCE-LTD 100
1 x 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, Datenspeicher, Temperatur, Speicher Messgerät, PCE, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, PDF Datenlogger, Thermometer, Trockeneis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 226,21*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,13*
€ 226,22*
Lager 413
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 250,76*
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 253,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 227,91*
€ 272,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 210,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 670,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTD 125
ab € 209,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.