Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 für Temperatur und Feuchte von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Anschlüsse
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Rückseite
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Anwendung
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Anwendung 2
PCE Instruments Kühlschrank Hygrometer PCE-HT 114 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HT 114
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 114
EAN/GTIN:
     4250348720115
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 verfügt über einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor an 2m Kabel. Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 zeichnet die Temperatur und Luftfeuchte im Innenbereich des Kühlschranks auf und zeigt sie über das LCD-Display gleichzeitig an. Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 speichert die Messwerte sowohl in einem Format, welches von der Software zur Analyse genutzt wird, als auch als PDF. In dem PDF Dokument, das das Feuchtigkeitsmessgerät erstellt, ist ein Graph abgebildet, der den Messverlauf abbildet. Ebenso wird direkt in dem Messbericht eine Übersicht aller Messwerte angezeigt. Das Feuchtigkeitsmessgerät verfügt über einen Standfuß und eine Montagelasche an der Rückseite. Das Display kann zur Batterieschonung ausgeschaltet werden.

Technische Daten

Messfunktion: Temperatur
Messbereich: -40 ... 125 °C (extern)
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 0,3 °C (-10 ... 65 °C), ± 0,5 °C (restl. Bereich)

Messfunktion: Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 0 ... 100 % r.F. (extern)
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ± 3 % (10 % ... 90 %), ± 4 % (restl. Bereich)

Ansprechzeit: 5 min
Speicher: 25920 Messwerte
Speicherraten: 30s, 60s, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min,
1 h oder indiviuell einstellbar
Messintervall / Aktualisierungsrate Display: 5 s
Alarm: Einstellbarer akustischer Alarm
Schnitstelle: USB
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterien, 5 V USB
Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr (ohne Beleuchtung / ohne Alarm)
Betriebsbedingungen: -30 ... 65 °C
Lagerbedingungen: -30 ... 65 °C (ohne Batterie)
Abmessung: 96 x 108 x 20 mm
Gewicht: 120 g
Schutzgrad: IP20

Lieferumfang
1 x Kühlschrank Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114
1 x externer Sensor
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Befestigungssatz (Dübel & Schraube)
1 x Micro-USB-Kabel
1 x Software auf CD
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, pce instruments temperaturlogger, hygrometer, Feuchtelogger, Temperaturdatenloger, Feuchtedatenlogger, Datenspeicher, Temperatur, Speicher Messgerät, PCE, Luftfeuchtemesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Klimamesser, Klima-Messgerät, Feuchtemesser, Feuchte, Feuchtemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 153,28*
Lager 413
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 153,30*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 227,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 211,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GMM 10
ab € 224,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 300
ab € 401,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 672,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 671,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDL 24I
ab € 252,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VMM 50
ab € 1.206,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.