Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Artikel
Werkstattmikroskop PCE-VMM 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-VMM 50
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-VMM 50
EAN/GTIN:
4250348719263
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Werkstattmikroskop PCE-VMM 50
Mikroskop PCE-VMM 50 | 4,5-facher optischer Zoom | abnehmbares Display
Das Kameramikroskop PCE-VMM 50 ist ein Mikroskop mit einer großen Probenauflagenfläche von 380 x 225 mm. Dadurch bietet sich die Möglichkeit auch größere Proben auf dem Kameramikroskop frei zu positionieren. Auf dem 7 Zoll großen LC-Display, des Kameramikroskops, können die Proben direkt analysiert werden. Zudem kann das LC-Display von dem Kameramikroskop demontiert werden und durch den im Lieferumfang befindlichen Standfuß, frei auf dem Arbeitsplatz positioniert werden.
Durch den großen Höhenverstellbereich von 290 mm des Kameramikroskops können auch besonders hohe Objekte vergrößert werden. Mit den 48 SMD LED Beleuchtung am Kameramikroskop werden die Proben optimal ausgeleuchtet. Somit ist das Kameramikroskop optimal durch seine robuste und große Bauweise für den Einsatz in zum Beispiel Schulen, Universitäten oder auch in Werkstätten geeignet.
Vergrößerung
0,7 ... 4,5-fache (optisch und Stufenlos)
Okular
0,5-fache
Vorsatzobjektiv
2-fache
Arbeitsabstand
156 mm
Fokussierbereich
60 mm
Höhenverstellbereich
290 mm
Auflagefläche
380 x 225 x 20 mm
Technische Daten der Digitalkamera
Linsengröße
1/3 Zoll
Displaychip
Sony
Horizontale visuelle Auflösung
720 TVL
Videoausgang
1,0 Vpp, 75 *©
Videoformat
PAL / NTSC
Spannungsversorgung
12 V DC
Technische Daten des LC-Displays
Display
7 Zoll (4:3 LCD)
Pixel
800 * 600
Signaleingänge
VGA / AV / TV mit BNC
Videoeingang
PAL / NTSC
Spannungsversorgung
12 V DC
Leistungsaufnahme
10 W
Technische Daten der LED-Beleuchtung
LED Anzahl
48 SMD LEDs
Anschlussdurchmesser
65 mm
Einstellbereich
0 ... 100 % Lichtstärke, stufenlos
Spannungsversorgung
5 V
Leistungsaufnahme
4 ... 6 W
... >
Labor
>
Messgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Messtechnik Werkstattmikroskop
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.217,07*
€ 1.332,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.223,59*
€ 1.332,38*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.223,58*
€ 1.332,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,36*
€ 1.585,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,48*
€ 1.566,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,63*
€ 1.494,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,41*
€ 1.467,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,07*
€ 1.448,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikroskop PCE-VM 21 von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-VM 21
€ 1.736,08*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PB 200N Zählwaage Wägebereich (max.) 200 kg
PCE Instruments
PCE-PB 200N
€ 93,29*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PB 75N Zählwaage
PCE Instruments
PCE-PB 75N
€ 92,86*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PP 20 Digitalwaage Wägebereich (max.) 20 kg
PCE Instruments
PCE-PP 20
€ 64,89*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-PP 50 PCE-PP 50 Digitalwaage Wägebereich (max.) 50kg
PCE Instruments
PCE-PP 50
€ 74,12*
Ähnlich
Werkstattmikroskop PCE-PBM 100
PCE Instruments
PCE-PBM 100
€ 1.762,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.