Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 Front
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 Display
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 Kopf
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 Anschlüsse
PCE Instruments Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20 Koffer
Artikel-Nr.:
     413-PCE-COM 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-COM 20
EAN/GTIN:
     4250348716828
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Leitfähigkeitsmessgerät für Metalle PCE-COM 20Leitfähigkeitsmessgerät mit großem Messbereich bis 112 % IACS oder 65 MS/m / mit Temperaturkompensation / Arbeitsfrequenz bei 60 kHz / mit Datenspeicher / für nFe-Metalle / Lift-Off Kompensation bis 500 µm
Das Leitfähigkeitsgerät für die elektrische Leitfähigkeit von Nichteisenmetallen wie Aluminium oder Kupfer gehört zur Gruppe der NDT Geräte. Zum Einsatz kommt das Leitfähigkeitsmessgerät in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Mittels des für diese Anwendung bewährten Wirbelstrom Messprinzips kann die elektrische Leitfähigkeit von metallischen Werkstoffen schnell und präzise bestimmt werden. Bei einer Arbeitsfrequenz von 60 kHz verfügt das Leitfähigkeitsmessgerät über einen großen Messbereich von 0,51 … 112 % IACS und erreicht bei einer Auflösung von bis zu 0,01 % IACS eine Genauigkeit von +/- 0,5 % bei 20 °C. Dank Temperatur- und Lift-Off Kompensation bis 500 µm misst das Gerät auch bei beschichteten oder korrodierten Werkstücken und wechselnden Umgebungsbedingungen reproduzierbar präzise.

- leicht bedienbares Handmessgerät
- für den mobilen Einsatz
- zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung
- automatische Kalibrierung
- langlebige, intern verbaute Akkueinheit
- Arbeitsfrequenz bei 60 kHz
- Messwertspeicher für bis zu 500 Messgruppen
- Abstands- und Temperaturkompensation

Technische Daten

Messfrequenz: 60 kHz, Sinuswelle

Messbereich Leitfähigkeit:
0,51 %IACS ... 112 %IACS
0,3 MS/m ... 65 MS/m
Widerstand 0,015388 ... 3,33333 O•mm²/m

Auflösung:
0,01 %IACS (bei <51 %IACS)
0,1 %IACS (bei 51 %IACS ... 112%IACS)

Messgenauigkeit
±0,5 % bei +20 °C
±1 % im Bereich 0 ... +40 °C

Abhebeeffekt: Tastkopfkompensation 0,5 mm
Messbereich Temperatur: 0 ... +50 °C
Messgenauigkeit Temperatur: ±0,5 °C
Automatische Kompensation:
Messergebnis der Leitfähigkeit wird automatisch an den Wert bei 20 °C angeglichen
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, 0 ... 95 % relative Feuchte
Display: LCD, hintergrundbeleuchtet
Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch (vereinfacht)
Stromversorgung: intern verbaute Akkueinheit
Messsonde: Ø14 mm
Messwertspeicher: für bis zu 500 Messgruppen
Schnittstelle: USB
Abmessungen: 220 x 95 x 35 mm
Gewicht: 415 g (mit Messonde)

Lieferumfang
1 x Leitfähigkeitsmessgerät PCE-COM 20
1 x Messsonde
1 x Set Kalibrierplatten
1 x Software
1 x Datenkabel (USB auf RS-232)
1 x Ladeadapter
1 x Inbusschlüssel
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Konduktometer, Leitfähigkeitstester, Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, pce instruments härteprüfgerät, konduktometer, Leitfähigkeitsmessgeräte, Leitfähigkeitsmeter, Metall, Flüssigkeiten, Salzgehalt, Leitfähigkeit, PCE Instruments
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.835,34*
€ 5.102,12*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 4.984,22*
€ 5.102,13*
Lager 413
Frei Haus
ab € 5.132,61*
€ 5.250,65*
Frei Haus
ab € 5.191,95*
€ 5.310,03*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.250,65*
€ 6.248,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.222,12*
€ 6.214,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.148,67*
€ 6.126,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.132,61*
€ 6.107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CT 27FN
ab € 386,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 150
ab € 442,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TG 75
ab € 329,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FD 20
ab € 4.022,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.