Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer PCE-007 mit Datenspeicher und Software von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer PCE-007
PCE Instruments Anemometer PCE-007
Display vom Anemometer PCE-007
Artikel-Nr.:
     413-PCE-007
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-007
EAN/GTIN:
     4250348700117
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hitzedrahtanemometer PCE-007
Das Hitzedrahtanemometer ist neben der besonderen Ausstattung sehr preiswert. So können Sie mit diesem Hitzedrahtanemometer die Luftgeschwindigkeit und die Lufttemperatur messen. Nach der Eingabe der Querschnittsfläche zeigt das Hitzedrahtanemometer auch direkt den Luftvolumenstrom an. Die Messwerte können direkt im Gerät gespeichert und später bei Belieben zu einem PC übertragen und ausgewertet werden (Software in englischer Sprache und Datenkabel sind im Lieferumfang enthalten). Somit können Sie mit dem Hitzedrahtanemometer Messreihen vor Ort durchführen und die Analyse der Luftmesswerte bequem im Büro erledigen.
Damit sparen Sie Zeit für das leidige Notieren der Werte und vermeiden Übertragungsfehler. Das externe Flügelrad (an 1,5 m Kabel) erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität bei einer genauen Messung der Luftgeschwindigkeit. Diese Hitzedrahtanemometer gehören zur Grundausstattung eines Lüftungstechnikers zum Einregulieren und zur Kontrolle von Lüftungsanlagen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 50 h bei einer Batterie mit einer Stromstärke von 300 mA/h. Wenn Sie eine Langzeitaufnahme mit dem Hitzedrahtanemometer machen möchten, die länger als 2 Tage dauert, müssen Batteriepacks oder ein Netzteil verwendet werden.

- misst Luftgeschwindigkeit und Temperatur
- berechnet und zeigt den Volumenstrom an
- speichert 2000 Messwertsätze
- besitzt eine RS-232-Schnittstelle
- besitzt eine Software zur Datenübertragung
- zeigt in verschied. Einheiten an
- hat ein duales Display
- ist leicht zu bedienen
- Max/Min/Hold
- Auto-Power off


Artikeldetails:
Messbereiche
0,3 ... 45,0 m/s
0,3 ... 8800 ft/min
0,3 ... 88,0 Knoten
0,3 ... 140,0 km/h
0,3 ... 100,0 mph
0,0 ... 45,0 °C
0,0 ... 999900 m³/min

Auflösung
Luftgeschwindigkeit: 0,01 m/s (gleichermaßen für alle Einheiten)
Lufttemperatur: 0,2 °C
Luftvolumenstrom: 0,001 - 100 (je nach Messbereich)

Genauigkeit
Luftgeschwindigkeit: ±3 % ±0,1 (gleichermaßen für alle Einheiten)
Temperatur: ±1 °C
Luftvolumenstrom: berechnet aus Windgeschwindigkeit und Fläche

Schnittstelle: ja, RS-232 zur Datenübertragung
Messwertspeicher: ja, 2000 Messwertsätze (je für Luftgeschwindigkeit und Temperatur)
Bitte beachten: Wenn der Speicher voll ist, bleiben die bis dahin aufgenommenen Werte erhaten. Wenn aber die
Batterie vor Beendigung der Messreihe leer wird, sind alle Daten verloren.

Software:
ja, zur Konfiguration und Datenübertragung zum
PC (lauffähig in Kombination mit Windows `95,`98, `2000, `XP Professional)
Die Messwerte können auch in alle üblichen Tabellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel übertragen werden.

Datenübertragungsrate: 1 s
Flügelrad Lagerung: Saphir (edelsteingelagert)
Abmessungen: 66 x 132 x 29,2 mm

Display 2 x 4-stellige Doppel-LCD-Anzeige

Umgebungsbedingungen
Anemometer:
Flügelrad: 0 °C ... 50 °C / < 80 % r.F., 0 °C ... 60 °C / < 80 % r.F.
Versorgung: 1 x 9 V Blockbatterie (ca. 50 h Lebensdauer)
Geräteabmessungen: 88 x 168 x 26,2 mm
Gehäuse: ABS-Kunststoff
Gewicht: 350 g


Lieferumfang
1 x Hitzedrahtanemometer PCE-007
1 x Software
1 x Batterie
1 x Tragetasche
1 x Bedienungshandbuch
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Thermoanemometer, Flügelradanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmesser, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,58*
€ 332,34*
Lager 413
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 332,40*
Frei Haus
ab € 278,53*
€ 335,29*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 397,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 364,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 281,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 237,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HWA 20BT
ab € 180,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-A 420
ab € 157,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 173,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.