Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelradanemometer PCE-007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelradanemometer PCE-007
Flügelradanemometer PCE-007
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-007
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-007
EAN/GTIN:
     4250348700117
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Flügelradanemometer PCE-007

Luftstrom-Messgerät PCE-007 | m/s, ft/min, Knoten, km/h, mph | Datenlogger

Das Flügelradanemometer ist neben der besonderen Ausstattung sehr preiswert. So können Sie mit diesem Flügelradanemometer die Luftgeschwindigkeit und die Lufttemperatur messen. Nach der Eingabe der Quer- schnittsfläche zeigt das Flügelradanemometer auch direkt den Luftvolumenstrom an. Die Messwerte können direkt im Gerät gespeichert und später bei Belieben zu einem PC übertragen und ausgewertet werden (Software in englischer Sprache und Datenkabel sind im Lieferumfang enthalten). Somit können Sie mit dem Flügelradanemometer Messreihen vor Ort durchführen und die Analyse der Luftmesswerte bequem im Büro erledigen.

Damit sparen Sie Zeit für das leidige Notieren der Werte und vermeiden Übertragungsfehler. Das externe Flügelrad (an 1,5 m Kabel) erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität bei einer genauen Messung der Luftgeschwindigkeit. Dieses Flügelradanemometer gehört zur Grundausstattung eines Lüftungstechnikers zum Einregulieren und zur Kontrolle von Lüftungsanlagen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 50 h bei einer Batterie mit einer Stromstärke von 300 mA/h. Wenn Sie eine Langzeitaufnahme mit dem Flügelradanemometer machen möchten, die länger als 2 Tage dauert, müssen Batteriepacks oder ein Netzteil verwendet werden.

Messbereiche0,3 ... 45,0 m/s
0,3 ... 8800 ft/min
0,3 ... 88,0 Knoten
0,3 ... 140,0 km/h
0,3 ... 100,0 mph
0,0 ... 45,0 °C
0,0 ... 999900 m³/min
Auflösung
Luftgeschwindigkeit
Lufttemperatur
Luftvolumenstrom0,01 m/s (gleichermaßen für alle Einheiten)
0,2 °C
0,001 - 100 (je nach Messbereich)
Genauigkeit
Luftgeschwindigkeit
Temperatur
Luftvolumenstrom±3 % ±0,1 (gleichermaßen für alle Einheiten)
±1 °C
berechnet aus Windgeschwindigkeit und Fläche
Schnittstelle ja, RS-232 zur Datenübertragung
Messwertspeicher ja, 2000 Messwertsätze (je für Luftgeschwindigkeit und Temperatur)
Bitte beachten: Wenn der Speicher voll ist, bleiben die bis dahin aufgenommenen Werte erhaten. Wenn aber die Batterie vor Beendigung derMessreihe leer wird, sind alle Daten verloren.
Software ja, zur Konfiguration und Datenübertragung zum
PC (lauffähig in Kombination mit Windows `95,
`98, `2000, `XP Professional)
Die Messwerte können auch in alle üblichen Ta-
bellenkalkulationsprogramme, wie z.B. MS Excel übertragen werden.
Datenübertragungsrate 1 s
Flügelrad
Lagerung
Abmessungen Saphir (edelsteingelagert)
66 x 132 x 29,2 mm
Display 2 x 4-stellige Doppel-LCD-Anzeige
Umgebungsbedingungen
Anemometer:
Flügelrad:0 °C ... 50 °C / < 80 % r.F.
0 °C ... 60 °C / < 80 % r.F.
Versorgung 1 x 9 V Blockbatterie (ca. 50 h Lebensdauer)
Geräteabmessungen 88 x 168 x 26,2 mm
Gehäuse ABS-Kunststoff
Gewicht 350 g
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, Messtechnik Anemometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.