Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-A 420 Anemometer 0.9 bis 35 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173342
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-A 420
EAN/GTIN:
     4250348700490
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-A 420 Anemometer 0.9 bis 35 m/s

100 Punkte Datenlogger
Sehr leichtgängiges Schalenkreuz
Schutzart IP 65
Verschiedene Messeinheiten anwählbar: m/s, km/h, ft/min, Knoten und miles/h
Windrichtung zur Messung nicht von Bedeutung
Min-, Maxund Hold-Funktion
Auto-Power-Off
Großes LCD-Display

Das handliche Windmessgerät mit Schalenkreuz. Der große Vorteil des Windmessgerät liegt zweifelsohne in der Möglichkeit, dass Schalenkreuz nicht exakt in die Windrichtung halten zu müssen. Normale Flügelradanemometer haben den Nachteil, dass sie nur exakt messen, wenn das Flügelrad genau in die Windrichtung gehalten wird. Das sehr leichtgängige Schalenkreuz spricht bereits auf kleine Strömungsgeschwindigkeiten an.

Höhe: 190 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Breite: 32 mm
Kategorie: Anemometer
Genauigkeit: 2 %
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 35 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.9 m/s
Gewicht: 180 g
Produkt-Art: Anemometer
Hersteller-Nr.: PCE-A420
EAN: 4250348700490

Lieferumfang:

1x Schalenkrenuzanemometer PCE-A420 · 4x Batterien · 1x Koffer · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 4250348700490, PCE Instruments, PCE-A 420, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 195,18*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 195,19*
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 217,07*
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 219,59*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 341,95*
€ 391,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 174,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 396,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 363,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 249,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 32,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 97,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 174,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 238,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.