Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, INNENGEWINDE M16, D2=34, B=13, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0986.1601
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0986.1601
EAN/GTIN:
     4059245156528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring kipp
klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0986.0601 Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C.
Weitere Informationen:
C:
M5x16
D2=Außendurchmesser:
34
B=Stärke:
13
R:
39,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0708
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
RoHS:
true
D1=Innengewinde:
M16
Ausführung 2:
Innengewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
48
1
€ 8,50*
ab € 4,75*
€ 5,59*
6 Tage
66
5
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,60*
€ 6,83*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.