Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, INNENGEWINDE M16, D2=34, B=13, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0986.1601
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0986.1601
EAN/GTIN:
     4059245156528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring kipp
klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0986.0601 Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.
Weitere Informationen:
C:
M5x16
D2=Außendurchmesser:
34
B=Stärke:
13
R:
39,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0708
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmring
RoHS:
true
D1=Innengewinde:
M16
Ausführung 2:
Innengewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.