Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, INNENGEWINDE M08, D2=18, B=9, EDELSTAHL 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0986.0802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0986.0802
EAN/GTIN:
     4059245156474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring kipp
klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0986.0601 Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C.
Weitere Informationen:
R:
22,4
B=Stärke:
9
D2=Außendurchmesser:
18
C:
M3x8
Gewicht in kg (ERP):
0.0141
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
RoHS:
true
D1=Innengewinde:
M8
Ausführung 2:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
150
1
€ 8,50*
ab € 7,39*
€ 8,69*
6 Tage
150
3
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,81*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 10,38*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.