Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, INNENGEWINDE M08, D2=18, B=9, EDELSTAHL 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0986.0802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0986.0802
EAN/GTIN:
     4059245156474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring kipp
klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0986.0601 Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Die Klemmringe können in Verbindung mit Bolzengewinde nach Gewindetoleranzklasse 6g eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.
Weitere Informationen:
R:
22,4
B=Stärke:
9
D2=Außendurchmesser:
18
C:
M3x8
Gewicht in kg (ERP):
0.0141
Ursprungs-Region:
06
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmring
RoHS:
true
D1=Innengewinde:
M8
Ausführung 2:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.