Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0492.01814
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0492.01814
EAN/GTIN:
     4059245194605
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
A=Innendurchmesser:
14,25
C:
2,5
L:
30
E:
2,4
D:
11,9
B=Außendurchmesser:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0037
Ursprungs-Land:
HU
Ursprungs-Region:
TWN
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
110
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 0,90*
5 Tage
39
20
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,11*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,17*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.