Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0492.01814
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0492.01814
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
D:
11,9
RoHS:
true
L:
30
E:
2,4
A=INNENDURCHMESSER:
14,25
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
B=AUßENDURCHMESSER:
18
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 0,90*
10 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,12*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.