Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0492-03020-500.jpg
img_K0492-03020-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0492.01814
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     157759
EAN/GTIN:
     4059245194605
Suchbegriffe:
480K0492.01814
157759
K0492.01814
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden. Technische Eigenschaften: A=Innendurchmesser: 14,25 Ausführung 2: für Rundrohre B=Außendurchmesser: 18 Benennung: Reduzierhülse C: 2,5 D: 11,9 E: 2,4 Farbe Grundkörper: schwarz L: 30 Material Grundkörper: Thermoplast Passend zu : 29000 / 29004 / 29006 / 290
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
14,25
Ausführung 2:
für Rundrohre
B=Außendurchmesser:
18
Benennung:
Reduzierhülse
C:
2,5
D:
11,9
E:
2,4
Farbe Grundkörper:
schwarz
L:
30
Material Grundkörper:
Thermoplast
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 0,90*
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.