Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUZIERHÜLSE FÜR RUNDROHRE A=14,25, B=18, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0492.01814
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0492.01814
EAN/GTIN:
     4059245194605
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz. Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Passend zu:
29000 / 29004 / 29006 / 290
A=Innendurchmesser:
14,25
C:
2,5
L:
30
E:
2,4
D:
11,9
B=Außendurchmesser:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0037
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.