Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL FÜR M10/M14X1,5 UND M10X1,25/M14X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K0398.810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.810
EAN/GTIN:
     4059245151790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Passend zu:
80-100-580-100-6
Ausbau Bohrer Ø:
11,5
Einbau Senk Ø +0,25:
14,3
Passend für Innengewinde D1:
M10M10X1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
15,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Bohrer Ø:
12,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M14x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0520
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
30
€ 8,50*
ab € 18,63*
€ 21,92*
6 Tage
33
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,02*
€ 25,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.