Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG STAHL FÜR M10/M14X1,5 UND M10X1,25/M14X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
-
Artikel-Nr.:
     214K-K0398.810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
US
Passend zu:
80-100-580-100-6
Einbau Gewinde- bohrer:
M14x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
15,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Bohrer Ø:
12,8
Einbau Senk Ø +0,25:
14,3
Ausbau Bohrer Ø:
11,5
Passend für Innengewinde D1:
M10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 8,50*
ab € 18,63*
€ 21,92*
6 Tage
32
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 23,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,96*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 17,98*
€ 25,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.