Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG, STAHL FÜR M10/M14X1,5 UND M10X1,25/M14X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0398.810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0398.810
EAN/GTIN:
     4059245151790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Betätigungsweise: Einbauwerkzeuge f. Gewindeeinsätze
Weitere Informationen:
Passend zu:
80-100-580-100-6
Ausbau Bohrer Ø:
11,5
Einbau Senk Ø +0,25:
14,3
Passend für Innengewinde D1:
M10M10X1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
15,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Einbau Bohrer Ø:
12,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M14x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0520
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.