Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291171668 Einschraubschlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 291171668 Einschraubschlauchtülle
Bild für 291171668 Einschraubschlauchtülle
Herstellerlogo für 291171668 Einschraubschlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-M867829
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     291171668
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 291171668 Einschraubschlauchtülle
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
291171668 Einschraubschlauchtülle Verschraubungszubehör Serie 15/16 Anschluss: M5, 1/8"...1" Geeignet für hohen Temperatur- und Druckbereich - Kupferdichtringe an zylindrischen Außengewinden inklusive. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
16 mm
Gewindegröße:
R3/4
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle m5, imi norgren originalteile, gewindetülle 1/8", Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Verschraubungszubehör|Gerade Verbindungen, Reduziernippel, Stopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,02*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,56*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 6,13*
€ 8,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,19*
€ 12,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.