Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter
Bild für SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-F30459
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30459
EAN/GTIN:
     4052568003692
Datenblatt DE für SMEO-1-LED-24-B Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SMEO-1-LED-24-B Befestigung nicht im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung; 2,5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Reed
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991145
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung:
RCM Mark
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
Blockbauweise
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 96,47*
2 Tage
180
€ 5,90*
ab € 79,67*
€ 96,62*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,34*
€ 97,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,35*
€ 98,61*
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 104,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.