Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor EPC 340-100 400/3/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-DKA15746
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.5746.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
EUROCOMP – die Robusten fürs Handwerk Die stationären KAESER-Kolbenkompressoren der Baureihe EUROCOMP sind seit Jahren sehr erfolgreich bei Handwerk, Gewerbe und Industrie im Einsatz. Mit der Wahlmöglichkeit zwischen liegendem, stehendem oder separat aufgestelltem Druckluftbehälter werden sie allen Aufstellungsanforderungen gerecht.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Masse:
76 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Anschluss Druckluft:
G 1/2
Nennleistung Antriebsmotor:
1,7 kW
KAESER-Qualitätskompressorblock:
Ja
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Volumenstrom bei 6 bar:
195 l/min
Volumenstrom bei 8 bar:
170 l/min
Baureihe:
EPC
Typ:
EPC 340-100
Kompressorblock und Motor direkgekuppelt:
Ja
Hocheffiziente Kühlung:
Ja
Korrosionsfreie Ventile:
Ja
Ansaugluftfilter mit Geräuschdämpfung:
Ja
Schwingmetallelemente für Druckbehälter:
Ja
Aluminium-Zylinderköpfe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.199,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.456,64*
€ 2.923,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,21*
€ 2.870,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,98*
€ 2.723,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,45*
€ 2.656,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,46*
€ 2.617,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.