Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor SX 6 T 8 bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70371530
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     100867.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die SX T-Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb von KAESER überzeugen durch ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Dank des IE3 Premium-Efficiency-Motors arbeiten sie besonders effizient. Dabei sind die SX-Anlagen leise, leistungsstark und robust. Der durchdachte und anwendergerechte Aufbau macht die Wartung spielend einfach. In den kompakten Druckluftstationen ist der Kältetrockner betriebsbereit integriert und garantiert höchste Druckluftqualität.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
8 bar
Schalldruckpegel:
61 dB(A)
Masse:
190 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE3
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
30 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
1.000 m³/h
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmluft":
4,4 kW
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,2 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
9 A
Sicherung: Max Strom:
16 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
2,8 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0,28 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Ja
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
4 kW
Serie:
SX
Baureihe:
SX.2
Typ:
SX 6 T
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
Kältemittel:
R-513A
Drucktaupunkt Kältetrockner:
3 °C
Druckverlust Kältetrockner:
0,1 bar
CO2-Äquivalent:
0,15 t
Treibhauspotenzial GWP:
631
Elektronischer Kondensatableiter:
Ja
A-Lageranlage:
Nein
Kältemittel-Füllmenge:
0,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.555,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.890,96*
€ 10.580,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.805,39*
€ 10.478,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.614,86*
€ 10.251,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.555,71*
€ 10.181,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.