Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor SX 8 8bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70344070
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     100860.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die SX-Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb von KAESER überzeugen durch ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Dank des IE3 Premium-Efficiency-Motors arbeiten sie besonders effizient. Dabei sind die SX-Anlagen leise, leistungsstark und robust. Der durchdachte und anwendergerechte Aufbau macht die Wartung spielend einfach.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
8 bar
Schalldruckpegel:
64 dB(A)
Masse:
155 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE3
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
30 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
1.300 m³/h
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmluft":
6 kW
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,2 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
10 A
Sicherung: Max Strom:
16 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
2,8 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Nein
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
5,5 kW
Serie:
SX
Baureihe:
SX.2
Typ:
SX 8
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
A-Lageranlage:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.166,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.508,59*
€ 8.935,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.425,48*
€ 8.836,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.236,99*
€ 8.612,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.166,44*
€ 8.528,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.