| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327862 Herst.-Nr.: 177676 EAN/GTIN: 4052568075590 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung KMYZ-2-24-M8-0,5-LED Dose Anschlussbild ZB (Furchschraube); gewinkelt; 2-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 0,5 m; 0,25 mm²; Stecker M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | 2-polig / 3-polig | Kabelaufbau: | 2 x 0,25 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Leitungseigenschaft: | Standard | Schaltstellungsanzeige: | LED | Schutzart: | IP65 | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Verbindungsleitung für Ventile, Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, festo anschlussleitung, KMYZ-2-24-M8-0,5-LED|Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,14* | € 39,44* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,89* | € 40,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,16* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,33* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|