| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023556 Herst.-Nr.: KMYZ-2-24-M8-0,5-LED EAN/GTIN: 4052568075590 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = KMYZ Länge = 0.5m
Das vormontierte Anschlusskabel Festo KMYZ hat eine Kabellänge von 0,5 m mit 2-poligem M8-Steckdosenanschluss. Dieses Kabel ist für V-Magnete mit M3-Zentralschraube in jeder Montageposition geeignet. Er hat eine Nennbetriebsspannung von 24 V dc.Schaltstellungsanzeige - LED Elektrischer Anschluss - Steckdose Produktgewicht: 170 g. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | KMYZ | Länge: | 0.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Verbindungsleitung für Ventile, Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, anschlussleitung festo, 2023556, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, KMYZ224M80,5LED, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,41* | € 39,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,95* | € 40,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,35* | € 40,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,44* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|