| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324722 Herst.-Nr.: 151534 EAN/GTIN: 4052568116972 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SNGL-160 passender Lagerbock LSNG, LSNSG. Baugröße=160, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=2358 g90 °C, Produktgewicht=2358 g Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SNGL | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,94* | € 178,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,39* | € 178,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,94* | € 181,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,41* | € 215,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|