| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022599 Herst.-Nr.: SNGL-160 EAN/GTIN: 4052568116972 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 160mm Serie = Sngl Produkttyp = Drehflansch
Das Festo Schwenkflanschzubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 21287, das eine Vielzahl von vielseitigen Montageoptionen bietet. Es hat eine Größe von 80 und ein Kunststofflager.Umgebungstemperatur: -40 bis 90 °C. Produktgewicht: 632 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 160mm | Serie: | Sngl | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022599, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNGL160, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,94* | € 178,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,39* | € 178,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,94* | € 181,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,41* | € 215,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|