| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568116972 Herst.-Nr.: 151534 EAN/GTIN: 4052568116972 |
| |
|
| | |
| Schwenkflansch SNGL-160 passender Lagerbock LSNG, LSNSG. Baugröße=160, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=2358 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SNGL | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 160 | Produktgewicht: | |G | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,66* | € 179,04* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,36* | € 179,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,31* | € 181,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,47* | € 217,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|