Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-1/2-P-13-MS Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für N-1/2-P-13-MS Schlauchtülle
Bild für N-1/2-P-13-MS Schlauchtülle
Herstellerlogo für N-1/2-P-13-MS Schlauchtülle
Artikel-Nr.:
     4065-70323713
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4052568022051
Datenblatt DE für N-1/2-P-13-MS Schlauchtülle
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle N-1/2-P-13-MS Messing-Ausführung. Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)medium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innen-Ø 13 mm
Typ-Kurzzeichen:
N
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 12,08*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 12,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 12,77*
2 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 9,89*
€ 13,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.