Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-1/2-P-13-MS N-1/2-P-13-MS (15636) Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014402
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4052568022051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
N-1/2-P-13-MS N-1/2-P-13-MS (15636) Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Nennweite:
11,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innendurchmesser 13 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,045 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,68*
€ 12,23*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 12,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 12,76*
Lager 955
59
1
€ 8,90*
ab € 11,75*
€ 13,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.