Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer
Bild für HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197559
EAN/GTIN:
     4052568160562
Datenblatt DE für HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-08-EO-G6 Micro, hubkompensiert. Baugröße=8, Hub pro Greifbacken=2 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise:
offen
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991897
Typ-Kurzzeichen:
HGPM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, HGPM-08-EO-G6|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 249,65*
€ 293,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,72*
€ 330,92*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,13*
€ 345,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.