Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-08-EO-G6 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568160562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197559
EAN/GTIN:
     4052568160562
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-08-EO-G6 Micro, hubkompensiert. Baugröße=8, Hub pro Greifbacken=2 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm, Anzahl Greifbacken=2
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Baugröße:
8
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991897
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
einfachwirkend | offen
Positionserkennung:
ohne
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Federkraft Hubausgleich:
;; N
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 248,77*
€ 293,08*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,99*
€ 330,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 344,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.