Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Näherungsschalter
Bild für SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320729
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546799
EAN/GTIN:
     4052568092528
Datenblatt DE für SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Öffner; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 7,5 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Messprinzip:
magnetisch Reed
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Öffner
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991622
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 37,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,71*
€ 37,34*
3 Tage
119
€ 8,90*
ab € 29,99*
€ 40,88*
€ 8,95*
ab € 30,82*
€ 43,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.