| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320723 Herst.-Nr.: 538337 EAN/GTIN: 4052568089344 |
| | |
|
| | |
| Näherungsschalter SIED-M18NB-ZS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freigs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Baugröße: | M18 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Einbauart: | nicht bündig | Elektrischer Anschluss: | 2-adrig | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Messprinzip: | induktiv | Reduktionsfaktoren: | Stahl St 37 = 1,0 | Schaltausgang: | kontaktlos 2-Draht | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP67 | Symbol: | 00991707 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,73* | € 60,19* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,46* | € 62,36* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,17* | € 79,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|