| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320682 Herst.-Nr.: 538296 EAN/GTIN: 4052568175733 |
| | |
|
| | |
| Näherungsschalter SIEF-M12NB-NS-S-L-WA mit Stecker, Einbau teilbündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip=induktiv Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Baugröße: | M12 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Einbauart: | teilbündig | Elektrischer Anschluss: | 3-polig | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Messprinzip: | induktiv | Reduktionsfaktoren: | Stahl St 37 = 1,0 | Restwelligkeit: | 10 % | Schaltausgang: | NPN | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP67 | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | magnetisches Gleich- und Wechselfeld | Symbol: | 00991703 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,78* | € 63,10* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 65,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,99* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|