| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320665 Herst.-Nr.: 538275 EAN/GTIN: 4052568175535 |
| | |
|
| | |
| Näherungsschalter SIED-M18NB-ZS-S-L mit Stecker, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freis-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Baugröße: | M18 | Befestigungsart: | mit Kontermutter | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Einbauart: | nicht bündig | Elektrischer Anschluss: | 2-polig | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Messprinzip: | induktiv | Reduktionsfaktoren: | Stahl St 37 = 1,0 | Schaltausgang: | kontaktlos 2-Draht | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP67 | Symbol: | 00991714 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,30* | € 62,49* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,20* | € 64,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,23* | € 81,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|