Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M30NB-NO-S-L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIEN-M30NB-NO-S-L Näherungsschalter
Bild für SIEN-M30NB-NO-S-L Näherungsschalter
Herstellerlogo für SIEN-M30NB-NO-S-L Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320594
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150445
EAN/GTIN:
     4052568069551
Datenblatt DE für SIEN-M30NB-NO-S-L Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SIEN-M30NB-NO-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=15 mm * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=15 mm
Weitere Informationen:
Baugröße:
M30x1,5
Befestigungsart:
mit Kontermutter
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbauart:
nicht bündig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Reduktionsfaktoren:
Stahl St 37 = 1,0
Restwelligkeit:
+/- 20 %
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Öffner
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00992831
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 40,43*
€ 53,93*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,86*
€ 55,97*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,06*
€ 72,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.