Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-6,5B-PO-K-L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIEN-6,5B-PO-K-L Näherungsschalter
Bild für SIEN-6,5B-PO-K-L Näherungsschalter
Herstellerlogo für SIEN-6,5B-PO-K-L Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320536
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150382
EAN/GTIN:
     4052568068929
Datenblatt DE für SIEN-6,5B-PO-K-L Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SIEN-6,5B-PO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=1,5 mmessungsschaltabstand=1,5 mm
Weitere Informationen:
Baugröße:
6,5 mm
Befestigungsart:
geklemmt
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbauart:
bündig
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Induktive Schutzbeschaltung:
eingebaut
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Reduktionsfaktoren:
Stahl St 37 = 1,0
Restwelligkeit:
± 10%
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Öffner
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991613
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 36,91*
€ 49,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 51,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,33*
€ 66,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.