Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-4B-PS-K-L Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIEN-4B-PS-K-L Näherungsschalter
Bild für SIEN-4B-PS-K-L Näherungsschalter
Herstellerlogo für SIEN-4B-PS-K-L Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320518
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150362
EAN/GTIN:
     4052568068721
Datenblatt DE für SIEN-4B-PS-K-L Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SIEN-4B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=0,8 mmsungsschaltabstand=0,8 mm
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 mm
Befestigungsart:
geklemmt
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbauart:
bündig
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Reduktionsfaktoren:
Stahl St 37 = 1,0
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991702
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 42,95*
€ 57,17*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,45*
€ 59,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,77*
€ 63,64*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,62*
€ 72,16*
€ 5,46*
ab € 63,51*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.